曜日別特売

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店や接客業にぴったりの、動きやすさときちんと感を両立した黒パンツです。
ウエスト部分が約3~4cm伸びるストレッチ仕様で、長時間の立ち仕事でも快適な着用感をキープ。
ノータック仕様でスマートなシルエットを実現。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳や小物の収納にも便利です。
3S~Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上が男性推奨の、男女兼用の商品です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)90機能ストレッチ生地ストレッチトロマット性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※3S~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45369514SPAU-1710-B93S652388
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369530SPAU-1710-B9SS7023.592
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369539SPAU-1710-B9S7524.594
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369548SPAU-1710-B9M8125.597
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369557SPAU-1710-B9L8726102
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369566SPAU-1710-B9LL9226.5107
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369575SPAU-1710-B93L9727112
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45369584SPAU-1710-B94L10227.5117
6,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする