サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
前掛 エプロン ロング丈 調理 厨房 業務用
調理現場で定番の、厚手で丈夫な白色ソムリエエプロンです。
綿100%のカツラギ織り素材を採用し、火に強く安心してご使用いただけます。
レストランやカフェなど、接客業のユニフォームとしてもおすすめです。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
綿100
身幅(cm)
104
生地
カツラギ
ひも長(cm)
260
前中心丈(cm)
88
ひも幅(cm)
4
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45369600
A1737
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください