ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム

ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店や接客業のユニフォームに最適な、裾上げ不要のロールインパンツです。(特許第6530476号/商標登録第6079198号)
特許取得と商標登録済の独自仕様で、裾を5cmごとに折り返して固定でき、簡単に裾上げが可能です。
ウエスト後ろ脇ゴム入りで、動きやすく快適なフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろポケット付きで、メモ帳や小物の収納にも便利です。
ウエストベルト右側にはDカン付きで、鍵や小物の取り付けにも便利です。
黒・ベージュ・ブラウン・ネイビーの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45369609SPAU-1801-A31枚ベージュ3S7561~6623
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369645SPAU-1801-B91枚ブラック3S7561~6623
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369749SPAU-1801-C31枚ブラウン3S7561~6623
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369846SPAU-1801-K31枚ネイビー3S7561~6623
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369618SPAU-1801-A31枚ベージュ4L8298~10327
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369654SPAU-1801-B91枚ブラックSS7566~7123.5
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369758SPAU-1801-C31枚ブラウンSS7566~7123.5
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369855SPAU-1801-K31枚ネイビー4L8298~10327
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369627SPAU-1801-A31枚ベージュ5L82103~10828
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369670SPAU-1801-B91枚ブラックS8271~7724
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369767SPAU-1801-C31枚ブラウンS8271~7724
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369864SPAU-1801-K31枚ネイビー5L82103~10828
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369636SPAU-1801-A31枚ベージュ6L82108~11329
4,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
45369679SPAU-1801-B91枚ブラックM8277~8324.5
4,400
3,098
3,408(税込)
当日出荷
45369776SPAU-1801-C31枚ブラウンM8277~8324.5
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369880SPAU-1801-K31枚ネイビー6L82108~11329
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369688SPAU-1801-B91枚ブラックL8283~8825.5
4,400
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
45369785SPAU-1801-C31枚ブラウンL8283~8825.5
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369697SPAU-1801-B91枚ブラックLL8288~9326
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369794SPAU-1801-C31枚ブラウンLL8288~9326
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369706SPAU-1801-B91枚ブラック3L8293~9826.5
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369810SPAU-1801-C31枚ブラウン3L8293~9826.5
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369715SPAU-1801-B91枚ブラック4L8298~10327
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369819SPAU-1801-C31枚ブラウン4L8298~10327
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369724SPAU-1801-B91枚ブラック5L82103~10828
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369828SPAU-1801-C31枚ブラウン5L82103~10828
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369740SPAU-1801-B91枚ブラック6L82108~11329
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
45369837SPAU-1801-C31枚ブラウン6L82108~11329
4,400
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
85311258SPAU-1801-K31個ネイビーSS7566~7123.5
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311267SPAU-1801-K31個ネイビーS8271~7724
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311276SPAU-1801-K31個ネイビーM8277~8324.5
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311285SPAU-1801-K31個ネイビーL8283~8825.5
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311294SPAU-1801-K31個ネイビーLL8288~9326
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311303SPAU-1801-K31個ネイビー3L8293~9826.5
4,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
85311319SPAU-1801-A31個ベージュSS7566~7123.5
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311328SPAU-1801-A31個ベージュS8271~7724
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311337SPAU-1801-A31個ベージュM8277~8324.5
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311346SPAU-1801-A31個ベージュL8283~8825.5
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311355SPAU-1801-A31個ベージュLL8288~9326
4,200
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
85311364SPAU-1801-A31個ベージュ3L8293~9826.5
4,200
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする