シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

汎用性の高い定番のメンズシャツで、飲食サービス業や接客業におすすめです。
すっきりとしたシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
腕部分は、動かしやすさを追求して袖パターンを改良しています。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。作業時のフィット感を高めます。
前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットオフホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45369889SBLM-1802-A9S106445776
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45369898SBLM-1802-A9M110455978
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45369907SBLM-1802-A9L114466180
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45369916SBLM-1802-A9LL120486382
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45369925SBLM-1802-A93L126506382
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
45369934SBLM-1802-A94L134526382
3,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする