曜日別特売

シャツ 半袖 メンズ ユニフォーム

シャツ 半袖 メンズ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 半袖 メンズ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

汎用性の高い定番のメンズ半袖シャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
オフホワイトカラーはボトムスとも合わせやすく、店舗の雰囲気に馴染みやすい万能色です。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
カフェやレストランなどの飲食店やサービス業、オフィスなど幅広いシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットオフホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45369950SBSM-1803-A9S106442576
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
45369959SBSM-1803-A9M110452678
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
45369968SBSM-1803-A9L114462780
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
45369977SBSM-1803-A9LL120482882
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
45369986SBSM-1803-A93L126502882
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
45369995SBSM-1803-A94L134522882
3,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする