曜日別特売

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

シャツ地に相性の良いブロード素材を使用した、汎用性の高い定番の黒シャツです。
後ヨーク切替にタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸には便利なパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能、作業時のフィット感を高めます。
前立て下部には替えボタン付きで、万が一のボタン外れにも安心です。
飲食店やサービス業、接客業など幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットブラック混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45370144SBLU-1806-B9SS100425371
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370160SBLU-1806-B9S104435573
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370169SBLU-1806-B9M108465878
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370178SBLU-1806-B9L114486080
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370187SBLU-1806-B9LL120506282
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370196SBLU-1806-B93L126526282
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370205SBLU-1806-B94L134546282
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする