曜日別特売

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの接客業に最適な、汎用性の高い定番の男女兼用半袖シャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
後ヨーク切替にタックを入れることで、動きやすさにも配慮しています。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
飲食店やサービス業、カフェ・レストランなど幅広い業種のユニフォームとしておすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットブラック混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45370214SBSU-1807-B9SS100422371
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370230SBSU-1807-B9S104432473
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370239SBSU-1807-B9M108462578
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370248SBSU-1807-B9L114482680
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370257SBSU-1807-B9LL120502782
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370266SBSU-1807-B93L126522782
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370275SBSU-1807-B94L134542782
4,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする