曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い七分袖のボタンダウンシャツです。
動きやすいオックスフォード素材を使用し、しっかりとした風合いと快適な着心地を両立。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく動ける七分袖仕様で、実用性にも優れています。
後ヨーク切替にタックを入れることで、肩まわりの動きやすさにも配慮。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口はカフス仕様で、2つボタンによるサイズ調整が可能です。
カラーはオフホワイト・ブルー・グレーの3色展開。店舗の雰囲気に合わせて選べます。
飲食店やサービス業、カフェ・レストランなど幅広い業種のユニフォームとして最適です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)綿70・ポリエステル30生地オックス・フォード性別男女兼用内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45370449SBSU-1810-A9オフホワイトSS1004239
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370519SBSU-1810-B2グレーSS1004239
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370589SBSU-1810-K2ブルーSS1004239
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370458SBSU-1810-A9オフホワイトS1044341
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370528SBSU-1810-B2グレーS1044341
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370598SBSU-1810-K2ブルーS1044341
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370467SBSU-1810-A9オフホワイトM1084644
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370537SBSU-1810-B2グレーM1084644
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370607SBSU-1810-K2ブルーM1084644
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370476SBSU-1810-A9オフホワイトL1144846
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370546SBSU-1810-B2グレーL1144846
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370616SBSU-1810-K2ブルーL1144846
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370485SBSU-1810-A9オフホワイトLL1205048
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370555SBSU-1810-B2グレーLL1205048
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370625SBSU-1810-K2ブルーLL1205048
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370494SBSU-1810-A9オフホワイト3L1265248
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370564SBSU-1810-B2グレー3L1265248
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370634SBSU-1810-K2ブルー3L1265248
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370510SBSU-1810-A9オフホワイト4L1345448
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370580SBSU-1810-B2グレー4L1345448
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45370650SBSU-1810-K2ブルー4L1345448
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする