曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

しっかりとした風合いのオックス素材を使用した、七分袖の男女兼用シャツです。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、肩まわりの動きやすさに配慮しています。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく快適に動ける七分袖仕様です。
前立てと袖口にあしらったベージュの杉綾テープが、ナチュラルでやさしい印象を演出。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口はカフス仕様で、きちんと感のある仕上がりです。
カフェ・レストラン・飲食店など、ナチュラルな雰囲気の店舗のユニフォームとしてぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、七分袖オフホワイト混率(%)綿70・ポリエステル30生地オックス・フォード性別男女兼用内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45370659SBSU-1811-A9SS100423971
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45370668SBSU-1811-A9S104434173
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45370677SBSU-1811-A9M108464478
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45370686SBSU-1811-A9L114484680
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45370695SBSU-1811-A9LL120504882
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45370704SBSU-1811-A93L126524882
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45370720SBSU-1811-A94L134544882
6,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする