長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン

長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖 飲食店 ユニフォーム ショップコート ホール キッチン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

快適な機能を盛り込んだ、シェフ監修の本格仕様ショップコートです。
スタンドカラーの開きを広く設計し、首まわりの動きやすさを配慮。
前開きはアシンメトリーデザインでスタイリッシュに仕上げ、比翼ボタン仕様で作業の邪魔になりません。
左袖ポケット付きで、小物の収納にも便利。
袖口は折り返し可能で、シーンに応じた着こなしができます。
裾スリット入り&脇下高通気メッシュ仕立てで、長時間の作業も快適にサポート。
白・黒の2色展開で、厨房やサービスシーンに合わせてお選びいただけます。
レストランやパティスリー、デリなど幅広いジャンルのお店におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左袖ポケット、袖下メッシュ、裾脇スリット混率(%)ポリエステル87・綿13生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45370729SJAU-1812-A9オフホワイトSS944046
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370799SJAU-1812-B9ブラックSS944046
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370738SJAU-1812-A9オフホワイトS984148
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370808SJAU-1812-B9ブラックS984148
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370747SJAU-1812-A9オフホワイトM1024450
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370817SJAU-1812-B9ブラックM1024450
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370756SJAU-1812-A9オフホワイトL1084652
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370826SJAU-1812-B9ブラックL1084652
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370765SJAU-1812-A9オフホワイトLL1144854
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370835SJAU-1812-B9ブラックLL1144854
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370774SJAU-1812-A9オフホワイト3L1205054
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370844SJAU-1812-B9ブラック3L1205054
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370790SJAU-1812-A9オフホワイト4L1285254
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45370860SJAU-1812-B9ブラック4L1285254
8,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする