曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

杢調の播州織が落ち着いた印象を与える、カフェやレストランにぴったりな胸当てエプロンです。
ナチュラルな素材感がこなれた雰囲気を演出し、店舗の空間にも馴染みやすいデザイン。
両腰にマチ付きポケットを備え、収納力と使いやすさを両立しています。
胸元にはペン差しポケット付きで、業務中の細かな作業にも便利です。
肩紐ずれ防止ループ付きで、安定した着用感をキープします。
グレー・茶・紺の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様マチ付き腰ポケット、ペン差し用胸ポケット、腰紐通しループ付き、肩紐ズレ防止ループ付きサイズF混率(%)ポリエステル70・綿30身幅(cm)75生地シリアル・シャンブレーひも長(cm)134前中心丈(cm)74ひも幅(cm)2性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45371289SBPU-1817-B3グレー
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45371298SBPU-1817-C3ブラウン
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45371307SBPU-1817-K3ネイビー
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする