曜日別特売

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの接客業にぴったりな、ボタンダウンシャツです。
カジュアルで親しみやすい印象を与えるデザインで、店舗の雰囲気づくりにも貢献します。
男女兼用で着られる小さめの衿がポイント。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口はダブルボタン仕様でサイズ調整が可能、動きやすく快適な着用感です。
ギンガムチェックはブラックとネイビーの2色、ストライプはネイビー1色展開。店舗のイメージに合わせて選べます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ペン差しポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地先染めベーシック性別男女兼用内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45371350SBLU-1917-B5ブラックSS1004253
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371420SBLU-1917-K5ネイビーSS1004253
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371490SBLU-1917-K6ストライプSS1004253
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371359SBLU-1917-B5ブラックS1044355
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371429SBLU-1917-K5ネイビーS1044355
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371499SBLU-1917-K6ストライプS1044355
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371368SBLU-1917-B5ブラックM1084658
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371438SBLU-1917-K5ネイビーM1084658
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371508SBLU-1917-K6ストライプM1084658
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371377SBLU-1917-B5ブラックL1144860
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371447SBLU-1917-K5ネイビーL1144860
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371517SBLU-1917-K6ストライプL1144860
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371386SBLU-1917-B5ブラックLL1205062
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371456SBLU-1917-K5ネイビーLL1205062
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371526SBLU-1917-K6ストライプLL1205062
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371395SBLU-1917-B5ブラック3L1265262
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371465SBLU-1917-K5ネイビー3L1265262
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371535SBLU-1917-K6ストライプ3L1265262
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371404SBLU-1917-B5ブラック4L1345462
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371474SBLU-1917-K5ネイビー4L1345462
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371544SBLU-1917-K6ストライプ4L1345462
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする