曜日別特売

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、ボタンダウンシャツです。
カジュアルで親しみやすい印象を与える、ベーシックな先染めデザインが魅力です。
男女兼用で着られる小さめの衿がポイント。すっきりとしたシルエットで清潔感を演出します。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
袖口はダブルボタン仕様でサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。
柄はトリコロールギンガムとハケメストライプの2種類展開。店舗の雰囲気に合わせて選べます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ペン差しポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地先染めトラディショナル性別男女兼用内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45371560SBLU-1919-E5レッドSS1004253
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371630SBLU-1919-K6ストライプSS1004253
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371569SBLU-1919-E5レッドS1044355
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371639SBLU-1919-K6ストライプS1044355
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371578SBLU-1919-E5レッドM1084658
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371648SBLU-1919-K6ストライプM1084658
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371587SBLU-1919-E5レッドL1144860
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371657SBLU-1919-K6ストライプL1144860
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371596SBLU-1919-E5レッドLL1205062
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371666SBLU-1919-K6ストライプLL1205062
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371605SBLU-1919-E5レッド3L1265262
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371675SBLU-1919-K6ストライプ3L1265262
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371614SBLU-1919-E5レッド4L1345462
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45371684SBLU-1919-K6ストライプ4L1345462
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする