曜日別特売

ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム

ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ロールインパンツ スラックス ズボン 裾上げ不要 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店や接客業のユニフォームに最適な、裾上げ不要のロールインパンツです。(特許第6530476号/商標登録第6079198号)
特許取得と商標登録済の独自仕様で、裾を5cmごとに折り返して固定でき、簡単に裾上げが可能です。
防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。
ウエスト後ろ脇ゴム入りで、動きやすく快適なフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろポケット付きで、メモ帳や小物の収納にも便利です。
ウエストベルト右側にはDカン付きで、鍵や小物の取り付けにも便利です。
ストライプ柄と千鳥格子柄の2種類展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット、Dカン付き混率(%)ポリエステル100機能防脱色・ロールインパンツ生地交織ツイル性別男女兼用内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45371700SPAU-1920-K6ストライプ3S7561~6623
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371779SPAU-1921-B5千鳥格子3S7561~6623
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371709SPAU-1920-K6ストライプSS7566~7123.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371788SPAU-1921-B5千鳥格子SS7566~7123.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371718SPAU-1920-K6ストライプS8271~7724
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371797SPAU-1921-B5千鳥格子S8271~7724
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371727SPAU-1920-K6ストライプM8277~8324.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371806SPAU-1921-B5千鳥格子M8277~8324.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371736SPAU-1920-K6ストライプL8283~8825.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371815SPAU-1921-B5千鳥格子L8283~8825.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371745SPAU-1920-K6ストライプLL8288~9326
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371824SPAU-1921-B5千鳥格子LL8288~9326
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371754SPAU-1920-K6ストライプ3L8293~9826.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371840SPAU-1921-B5千鳥格子3L8293~9826.5
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371770SPAU-1920-K6ストライプ4L8298~10327
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45371849SPAU-1921-B5千鳥格子4L8298~10327
8,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする