曜日別特売

テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店や接客業のユニフォームにおすすめの、スタイリッシュなテーパードパンツです。
はくだけで洗練された印象を与えるアースカラーで、店舗の雰囲気にもなじみやすいデザイン。
股下にマチを入れることで、細身ながらも動きやすさをしっかり確保しています。
防脱色加工を施しており、繰り返しの洗濯でも色落ちしにくく、HACCP対応の職場をしっかりサポートします。
後ウエストゴム入りで、長時間の着用でも快適なフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに。
両脇・両後ろポケット付きで、業務中の小物収納にも便利です。
ブラック・カーキ・ネイビー・ベージュの4色展開で、幅広い店舗スタイルに対応可能です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、後ろゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケット混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色生地リッチツイル性別男女兼用内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45371858SPAU-1922-A3ベージュ3S7160~6521
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371937SPAU-1922-B9ブラック3S7160~6521
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372016SPAU-1922-H3カーキ3S7160~6521
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372095SPAU-1922-K3ネイビー3S7160~6521
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371867SPAU-1922-A3ベージュSS7165~7021.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371946SPAU-1922-B9ブラックSS7165~7021.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372025SPAU-1922-H3カーキSS7165~7021.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372104SPAU-1922-K3ネイビーSS7165~7021.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371876SPAU-1922-A3ベージュS7870~7622
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371955SPAU-1922-B9ブラックS7870~7622
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372034SPAU-1922-H3カーキS7870~7622
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372120SPAU-1922-K3ネイビーS7870~7622
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371885SPAU-1922-A3ベージュM7876~8223
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371964SPAU-1922-B9ブラックM7876~8223
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372050SPAU-1922-H3カーキM7876~8223
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372129SPAU-1922-K3ネイビーM7876~8223
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371894SPAU-1922-A3ベージュL7882~8723.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371980SPAU-1922-B9ブラックL7882~8723.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372059SPAU-1922-H3カーキL7882~8723.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372138SPAU-1922-K3ネイビーL7882~8723.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371910SPAU-1922-A3ベージュLL7887~9224
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371989SPAU-1922-B9ブラックLL7887~9224
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372068SPAU-1922-H3カーキLL7887~9224
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372147SPAU-1922-K3ネイビーLL7887~9224
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371919SPAU-1922-A3ベージュ3L7892~9724.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371998SPAU-1922-B9ブラック3L7892~9724.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372077SPAU-1922-H3カーキ3L7892~9724.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372156SPAU-1922-K3ネイビー3L7892~9724.5
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45371928SPAU-1922-A3ベージュ4L7897~10225
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372007SPAU-1922-B9ブラック4L7897~10225
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372086SPAU-1922-H3カーキ4L7897~10225
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
45372165SPAU-1922-K3ネイビー4L7897~10225
8,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする