腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーのロング丈腰エプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両脇にマチ付きポケットを備え、メモや注文票の出し入れもスムーズです。
全4色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム 仕様センターベント入り、ベルトループ付き サイズF 混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1 機能防脱色・制電 身幅(cm)110 生地制電ツイル ひも長(cm)270 前中心丈(cm)80 ひも幅(cm)3 性別男女兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45372174 SAPU-1923-B9 ブラック
4,800
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷
45372190 SAPU-1923-C3 ブラウン
4,800
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷
45372199 SAPU-1923-E9 ワイン
4,800
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
45372208 SAPU-1923-H3 カーキ
4,800
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする