曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーの胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
両腰にマチ付きポケットを備え、メモや注文票の出し入れもスムーズです。
背中部分のループで肩紐がずれにくく、快適な着用感を実現。
全5色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様ポケット仕切りステッチあり、共布ループ通し式、肩紐ズレ防止ループ付き、ペン指しポケット付きサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電身幅(cm)71生地制電ツイルひも長(cm)124前中心丈(cm)80ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372269SBPU-1925-A3ベージュ
4,800
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
45372278SBPU-1925-B9ブラック
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
45372287SBPU-1925-C3ブラウン
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
45372296SBPU-1925-E9ワイン
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
45372305SBPU-1925-H3カーキ
4,800
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする