曜日別特売

ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、アースカラーのワークキャップです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生面にも配慮された設計です。
全5色展開で、空間に合わせたコーディネートが可能。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広い店舗シーンにおすすめです。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様Dカンアジャスター、毛髪落下防止ネットサイズF混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色・制電頭囲(cm)55~62生地制電ツイル性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372314SHAU-1926-A3ベージュ
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45372330SHAU-1926-B9ブラック
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45372339SHAU-1926-C3ブラウン
3,600
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
45372348SHAU-1926-E9ワイン
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45372357SHAU-1926-H3カーキ
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする