エプロン 撥水 作業用 飲食店 イベント 無地
しっかり水をはじく、耐久性に優れた撥水加工の胸当てエプロンです。
ポップで映える全8色展開で、飲食店やイベントにもぴったりです。
ホールやカフェでも目を引くデザインで、前面には便利なフロントポケットが付いています。
両サイドの共布タブに紐を通して着用する仕様で、ズレにくく快適なフィット感を実現します。
用途厨房・接客向けユニフォーム
仕様タブ紐通し式
サイズF
混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1
機能撥水・制電
身幅(cm)65
生地交織ポプリン
ひも長(cm)125
前中心丈(cm)85
ひも幅(cm)2.5
性別男女兼用
内容量1枚