曜日別特売

腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

耐久性に優れた撥水加工を施した、ロング丈のソムリエエプロンです。
水や汚れをしっかりはじき、清潔感のあるスマートな着こなしをキープできます。
飲食店や厨房など、水仕事の多い現場にぴったりの一枚です。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電身幅(cm)102.5生地交織ポプリンひも長(cm)270前中心丈(cm)75ひも幅(cm)4性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372445A1937ブラック
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45372454A1940ブラウン
5,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする