曜日別特売

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

動きやすさと機能性を兼ね備えた、ショート丈のエプロンです。
撥水加工を施したポリエステル×綿素材で、水や汚れをしっかりガードします。
フロントには便利な2ポケット付きで、作業効率の向上に役立ちます。
黒・茶・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様左右アウトポケット付きサイズF混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電身幅(cm)54生地交織ポプリンひも長(cm)258前中心丈(cm)30ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372479A1944ブラック
3,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45372488A1947ブラウン
3,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45372497A1948ワイン
3,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする