曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、先染めギンガムチェック柄の七分袖ボタンダウンシャツです。
カジュアルで親しみやすい印象を与えるベーシックなデザインで、店舗の雰囲気づくりにもぴったりです。
水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく快適に動ける七分袖仕様です。
男女兼用で着られる小さめの衿がポイント。すっきりとした印象で清潔感を演出します。
左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口はダブルボタン仕様でサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。
カラーはブラックとネイビーの2色展開。店舗のイメージに合わせて選べます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズで、体型に合わせた着用が可能です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖混率(%)綿70・ポリエステル30生地先染めベーシック性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372515SBSU-2001-B5ブラックSS384239
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372585SBSU-2001-K5ネイビーSS384239
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372524SBSU-2001-B5ブラックS394341
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372594SBSU-2001-K5ネイビーS394341
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372540SBSU-2001-B5ブラックM404644
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372610SBSU-2001-K5ネイビーM404644
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372549SBSU-2001-B5ブラックL424846
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372619SBSU-2001-K5ネイビーL424846
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372558SBSU-2001-B5ブラックLL435048
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372628SBSU-2001-K5ネイビーLL435048
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372567SBSU-2001-B5ブラック3L455248
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372637SBSU-2001-K5ネイビー3L455248
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372576SBSU-2001-B5ブラック4L465448
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372646SBSU-2001-K5ネイビー4L465448
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする