エプロン デニム 飲食店 カフェ 作業用

エプロン デニム 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ジーンズの老舗ブランド「CANTON(R)」の国産デニムを使用した、こだわりの胸当てデニムエプロンです。
使い込むほどに風合いが増し、着用者それぞれの個性が表れる経年変化を楽しめます。
2つに分かれた胸ポケットはショップカードなど小物の収納に最適。
カフェやベーカリー、デリなど、こだわりの空間づくりにもおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様胸ポケットネイビーサイズF混率(%)綿100身幅(cm)83生地CANTON(R)デニムひも長(cm)270前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372655SBPU-2002-K3
9,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする