デニム エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用

デニム エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)デニム エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)デニム エプロン ショート丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ジーンズの老舗ブランド「CANTON(R)」の国産デニムを使用した、こだわりの腰下デニムエプロンです。
使い込むほどに風合いが増し、着用者それぞれの個性が表れる経年変化を楽しめます。
膨らんで見えにくいマチ付きポケットで、すっきりとしたシルエットをキープ。
ベルトループ付きで、重いものをポケットに入れてもずれにくく、安定感のある着用が可能です。
カフェやベーカリー、デリなど、こだわりの空間づくりにもおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様マチ付きポケット、腰紐通しベルトループ付きネイビーサイズF混率(%)綿100身幅(cm)101生地CANTON(R)デニムひも長(cm)272前中心丈(cm)45ひも幅(cm)2.5性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372664SAPU-2003-K3
7,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする