エプロン 飲食店 カフェ 作業用
接客シーンを意識した、デザイン性と機能性を兼ね備えた胸当てエプロンです。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
胸元・お腹・左後ろにポケット付きで、業務に必要な小物を効率よく収納可能です。
肩紐の交差部分にはずれ防止テープ付きで、安定した着用感を実現します。
レストラン・カフェ・ベーカリーなど、幅広いシーンにおすすめです。
用途厨房・接客向けユニフォーム
仕様共布紐通し式、肩紐クロス部ズレ防止テープ付き
色ネイビー
サイズF
混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1
機能防脱色(HACCP支援)・制電
身幅(cm)83
生地トロピカル・シャンブレー
ひも長(cm)124
前中心丈(cm)80
ひも幅(cm)2.5
性別男女兼用
内容量1枚