曜日別特売

ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム

ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ナチュラルな杢調素材が魅力の、カフェやレストランにぴったりな高機能キャップです。
食品汚れが落ちやすい素材を使用しており、繰り返し洗濯しても機能が持続。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる飲食現場でも安心してご使用いただけます。
オフホワイト・ネイビーの2色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様毛髪落下防止ネット混率(%)ポリエステル79・綿20・複合繊維[ポリエステル]1生地トロピカル・シャンブレー性別男女兼用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45372829SHAU-2006-A1オフホワイトM防汚・制電55~58
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45372847SHAU-2006-K3ネイビーM防脱色・制電55~58
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45372856SHAU-2006-K3ネイビーL防脱色・制電59~62
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45372838SHAU-2006-A1オフホワイトL防汚・制電59~62
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45372838SHAU-2006-A117269650SHAU-2101-A9SHAU-2006-A1 撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17269650撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする