調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗ウイルス加工付き素材を使用しており、衛生管理が求められる現場に最適な、本格仕様の調理衣です。
ショールカラーの上品なデザインで、清潔感と落ち着いた印象を与えます。
前身頃は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目を保ちます。
体毛落下防止ネット付きで、異物混入のリスクを軽減し、衛生面に配慮しています。
襟の裏側には隠しポケットが付いており、小物の収納にも便利です。
和食店や寿司店、割烹など、和の雰囲気を大切にする店舗にぴったりの一着です。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左内ポケット、両袖体毛落下防止ネットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗ウイルス・制菌生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45373355SJAU-2010-A9SS100433767
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45373364SJAU-2010-A9S104443969
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45373380SJAU-2010-A9M108474274
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45373389SJAU-2010-A9L114494476
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45373398SJAU-2010-A9LL120514678
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
45373407SJAU-2010-A93L126534678
7,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする