曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ネクタイ風のデザインがポイントの、清潔感あるストライプシャツです。
裏衿カラー仕様で、襟元の汚れが目立ちにくく、清潔な印象をキープできます。
七分袖仕様で、水仕事などの作業時に腕まくりの手間がなく快適。
背中にタックを入れることで、動きやすさにも配慮した設計です。
左胸ポケットに加え、ペンやネームプレート用のインポケット付きで機能性も充実。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
グレー・エンジの2色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖混率(%)ポリエステル65・綿35生地先染めストライプ性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45373477BT3121エンジSS933838
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373547BT3122グレーSS933838
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373486BT3121エンジS974040
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373556BT3122グレーS974040
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373495BT3121エンジM1144945
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373565BT3122グレーM1144945
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373504BT3121エンジL1185047
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373574BT3122グレーL1185047
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373520BT3121エンジLL1245249
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373590BT3122グレーLL1245249
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373529BT3121エンジ3L1305451
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373599BT3122グレー3L1305451
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373538BT3121エンジ4L1385651
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
45373608BT3122グレー4L1385651
10,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする