エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ

エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン レストラン カフェ 作業用 ストレッチ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

足さばきの良いサイドスリットと、配色テープがアクセントになった胸当てエプロンです。
レストランやベーカリー、カフェなどのユニフォームとしておすすめです。
ストレッチ性の高い素材を使用しており、動きやすく快適な着用感を実現。
汚れが落ちやすい防汚加工で、衛生管理が求められる現場にぴったり。
ブラック・ブラウンの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様マチ付きポケット混率(%)ポリエステル100機能縦ストレッチ・防汚生地ストレッチトロピカルひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
ひも長(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45373617EA3154ブラウンS7315881
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45373644EA3155ブラックS7315881
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45373626EA3154ブラウンM7716886
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45373660EA3155ブラックM7716886
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45373635EA3154ブラウンL8318091
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45373669EA3155ブラックL8318091
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする