ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服

ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト メンズ 襟なし 飲食店 ユニフォーム 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やサービス業の制服に最適な、正統派スタイルの男性用黒ベストです。
人気の定番モデルで、フォーマルな印象を与えるシンプルなデザイン。
裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の業務にも快適。
左胸ポケットと両腰ポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利。
レストラン・カフェ・ホテルなど、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケットブラック混率(%)ポリエステル100生地トロマット性別男性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45373678BF3196S963353
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45373687BF3196M1003554
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
45373696BF3196L1043755
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45373705BF3196LL1083956
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
45373714BF31963L1144256
5,400
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする