曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

キレイが長持ちする、コスパ抜群の胸当てエプロンです。
少ないエネルギーで生産された、環境にやさしい原着糸を採用しています。
原料の段階で染料を練り込むことで色落ちしにくく、HACCP対応の衛生管理をサポートします。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様共布紐通し式、肩紐ズレ防止ループ付き、両腰ポケットブラックサイズF混率(%)ポリエステル100機能防脱色(HACCP支援)身幅(cm)69生地原着トロマットひも長(cm)125前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45373976GT3603-B9
2,900
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする