白足袋

白足袋 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ストレッチ素材を使用したのびる足袋。
足袋が履きなれていない方でも履きやすいタイプです。
白足袋は礼装用として使用できます。
5枚コハゼ(足袋のかかと側についている止め具)なので足首が1.5cm長く、所作が美しく見えます。

ホワイト混率(%)表:ナイロン100、裏:綿100、底:ポリエステル100性別女性用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45374159K3629S21.5~22
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
45374168K3629M22.5~23
3,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
45374177K3629L23.5~24.5
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする