サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
衿芯
半衿に合わせて使用する衿芯。
メッシュタイプで衿に馴染みやすいのが特徴です。
衿を美しく見せるための必須アイテムです。
材質
樹脂加工ナイロン
長さ(mm)
800
幅(mm)
40
厚さ(mm)
約1
色
ホワイト
サイズ
F
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45374256
K3630-3
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください