曜日別特売

腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用

腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

キレイが長持ちする、コスパ抜群のロング丈の腰エプロンです。
少ないエネルギーで生産された、環境にやさしい原着糸を採用しています。
原料の段階で染料を練り込むことで色落ちしにくく、HACCP対応の衛生管理をサポートします。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両腰ポケットブラックサイズF混率(%)ポリエステル100機能防脱色(HACCP支援)身幅(cm)102生地原着トロマットひも長(cm)270前中心丈(cm)75ひも幅(cm)3性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375114GT4104-B9
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする