曜日別特売

コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム

コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)コック帽 男女兼用 飲食店 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿100%のなめらかな風合いが魅力の、タック入りのコック帽です。
しっかりとした形状で、清潔感とプロフェッショナルな印象を演出します。
飲食店や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)綿100高さ(cm)15.5生地高級コットンシーティング綿100%性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375139G-5080M58
2,300
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
45375148G-5080L60
2,300
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
45375157G-5080LL62
2,300
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする