曜日別特売

バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和食店や居酒屋などの接客シーンに最適な、和柄デザインのバンダナ帽です。
気分やシーンに合わせて裏表で使い分けできるリバーシブル仕様で、コーディネートの幅が広がります。
ナチュラルなシワ感を演出するワッシャー加工を施しており、和の雰囲気に自然に馴染みます。
シワの風合いを長持ちさせるため、アイロンのご使用はお控えください。
エンジ×ブラック、ブラック×グレーの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様リバーシブルサイズF混率(%)ポリエステル90・綿10頭囲(cm)55~63生地紬ワッシャー性別男女兼用中心丈(cm)52内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375270JA5273エンジ
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45375279JA5274ブラック
2,900
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする