曜日別特売

三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム

三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)三角巾 調理用 飲食店 制服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和テイストを手軽に取り入れられるデザインで、カフェや飲食店のユニフォームにぴったりの三角巾です。
耐久撥水加工で、水や汚れに強く、衛生管理にも配慮。
ブラック・ブラウン・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF幅(cm)105混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電生地交織ポプリン性別男女兼用中心丈(cm)52内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375288G5315ブラック
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
45375297G5318ブラウン
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
45375306G5319ワイン
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする