ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム

ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ワークキャップ 帽子 撥水 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランの制服にぴったりな、シンプルでおしゃれなキャップです。
強力な撥水加工で、水や汚れをさっとはじき、清潔感をキープできます。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
静電気を抑える素材を使用しており、ほこりが付きにくく、衛生面にも配慮されています。
ブラック・ブラウン・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル86・綿13・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・制電頭囲(cm)55~59生地交織ポプリン性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375315AC5335ブラック
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45375340AC5339ワイン
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45375324AC5338ブラウン
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする