曜日別特売

ストレートパンツ 吸汗速乾 ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ 吸汗速乾 ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、チノパン風のストレートパンツです。
吸汗速乾性に優れたポリエステル素材を使用しており、汗ばむ環境でも快適な着用感をキープします。
ウエスト後ろゴム仕様で、動きやすくラクなフィット感を実現。
ノータック仕様で、すっきりとしたシルエットに仕上げました。
両脇ポケットと右後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品。
シンプルで汎用性が高く、厨房・ホール・接客業などさまざまなシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、後ろゴム・ベルトループ、ノータック、両脇・右後ポケットベージュ混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能速乾・制電生地クールフリーデギャバ性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
全7種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375349CP5447SS7267~739624
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375358CP5447S7473~799925
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375367CP5447M7879~8210325.5
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375376CP5447L8082~87105.526
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375385CP5447LL8287~93108.527
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375394CP54473L8093~99107.528
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375410CP54474L7899~105106.529
8,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする