シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カフェやレストランなどの接客業におすすめの、汎用性の高い男女兼用ボタンダウンシャツです。
シャツ地に相性の良いブロード素材を使用し、さらりとした着心地で快適に過ごせます。
台衿付きのシャツカラーできちんと感を演出し、清潔感のある印象に。
左胸にはポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。
袖口は2つボタンでサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。
ホワイト・ブラック・ネイビーの3色展開で、店舗の雰囲気や業種に合わせて選べます。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375419Y5805ブラックSS1004352
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375489Y5809オフホワイトSS1004352
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375559Y5810ネイビーSS1004352
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375428Y5805ブラックS1064653
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375498Y5809オフホワイトS1064653
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375568Y5810ネイビーS1064653
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375437Y5805ブラックM1124855
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375507Y5809オフホワイトM1124855
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375577Y5810ネイビーM1124855
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375446Y5805ブラックL1185057
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375516Y5809オフホワイトL1185057
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375586Y5810ネイビーL1185057
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375455Y5805ブラックLL1245258
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375525Y5809オフホワイトLL1245258
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375595Y5810ネイビーLL1245258
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375464Y5805ブラック3L1305458
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375534Y5809オフホワイト3L1305458
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375604Y5810ネイビー3L1305458
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375480Y5805ブラック4L1365658
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375550Y5809オフホワイト4L1365658
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
45375620Y5810ネイビー4L1365658
4,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする