曜日別特売

カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用

カマーエプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

フォーマル感のあるベスト風のデザインの胸当てエプロンです。
縦ストレッチ素材を使用しており、動きやすく吸汗速乾性にも優れています。
左胸ポケットには内側ペン挿し付きで、業務中の利便性を高めます。
両腰ポケット付きで、収納力も抜群。
カフェ・レストラン・サービス業など幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様胸ポケット(ペン挿しインポケット付き)ブラック混率(%)ポリエステル100機能縦ストレッチ・吸汗速乾生地ストレッチトロピカルひも幅(cm)3.8性別男女兼用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
ひも長(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375936GA6149LL85.5287.585
6,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45375909GA6149S72.5242.575
6,900
取扱い終了
45375918GA6149M76.5252.580
6,900
取扱い終了
45375927GA6149L81.5283.585
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする