曜日別特売

ハンチング 衛生帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

ハンチング 衛生帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 衛生帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 衛生帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 衛生帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

シンプルなデザインで、カフェやレストランの制服に合わせやすいハンチング帽です。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる現場にも安心してご使用いただけます。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい防脱色加工で、HACCP対応の衛生管理をサポートします。
消臭スベリ付きで、長時間の着用でも快適な状態をキープします。
後ろのレールアジャスターでサイズ調整が可能。
ブラウン・オレンジの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのスタイルに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスター、消臭スベリ止めサイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能防脱色頭囲(cm)57~61生地ポプリン性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45375988EA6747オレンジ
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
45375997EA6748ブラウン
5,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする