曜日別特売

ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム

ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ふんわりとしたシルエットがかわいい、カフェやレストランにぴったりのハンチング帽です。
毛髪落下防止ネット付きで、衛生管理が求められる現場でも安心してご使用いただけます。
消臭スベリ止め付きで、気になるニオイを軽減し、快適な着用感をサポートします。
後ろのサイズアジャスターで、頭の形に合わせて簡単に調整可能です。
ブラック・ベージュ・ワインの3色展開で、店舗の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスター、消臭スベリ止めサイズF混率(%)ポリエステル65・綿35頭囲(cm)57~61生地タッサー性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376399EA7742ベージュ
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45376408EA7743ワイン
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45376417EA7744ブラック
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする