曜日別特売

スーパールミネX50CL

スーパールミネX50CL - WING ACEスーパールミネX50CL - WING ACEスーパールミネX50CL - WING ACEスーパールミネX50CL - WING ACEスーパールミネX50CL - WING ACE
(10件のレビュー)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き

用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)870消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)50定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)5800光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300内容量1個
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(但し、浴室、厨房等での使用はしないでください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45378709SLX-50CL
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 現場用の照明
izumi.t.s建設業・工事業

2回に分けて各3個合計6個購入しました。
初めの三個は問題い有りませんでした。
後の3個のうちの一つは点灯しなかったので電球のみ再注文しました。
6分の1の確率で不点灯の可能性はある様です。
LED照明自体がそのくらいの物と考えているので仕方ないと思います。

2025-03-03
用途: 工事の際の明かり
友伸建設株式会社

以前と同じで使い易く、クリップ部分が金属でない所が「内装工事」の時に安心です。

2025-02-12
用途: 屋内外作業

夜の作業で明るさを心配しましたが1台でも足りる明るさでした。
追加で注文しました。

2025-11-22
用途: 照明のつかない現場作業
建設業・工事業

思ったよりも明るかったです。他の現場でも使いたいので再度購入する予定です

対象商品 : 45378709
2024-10-08
用途: ガレージ内での作業
その他業種

予想以上に明るかったです
イナバガレージで、元々蛍光灯1本つけてましたが、1本では薄暗く・・・
本品点灯したら、大げさじゃなく、昼間のように明るくてビックリです
クリップもガッチリしていて、ガレージのリブにしっかりクランプできました
連結コンセント付いてるので、増設検討中です

対象商品 : 45378709
2024-10-05
用途: ガレージ内の補助灯

天井の照明だけでは影ができてしまうため購入しました。壁や柱など横から照らせます。かなり明るく作業がしやすくなりました。

1が参考にしています
2024-11-19
用途: 屋内での物撮りの照明として
Code and Worksサービス業

この価格帯の照明としては驚くほどの光量で照らしてくれるので、日没後の屋内でもいい映像が撮れるようになりました。
2個目の購入も検討しています。

2025-05-28
用途: 2月に購入しましたが

もう点灯しなくなりました。返品もできないようでがっかりです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする