曜日別特売

スーパールミネX60CL

スーパールミネX60CL - WING ACEスーパールミネX60CL - WING ACEスーパールミネX60CL - WING ACEスーパールミネX60CL - WING ACEスーパールミネX60CL - WING ACEスーパールミネX60CL - WING ACE
(4件のレビュー)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ

用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート寸法(mm)240×230(電球込み)質量(g)965消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)7000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300内容量1個
注意
※屋内専用ですので雨、水滴、高温、多湿の場所での使用はしないでください(但し、浴室、厨房等での使用はしないでください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45378727SLX-60CL
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 加工作業の時照明
建設業・工事業

LEDなのでとても明るく、メジャーでの寸法ケガキなど
とても見やすくなり、作業効率が上がりました。

2025-08-23
用途: 舞台テント

蛍光灯40Wの代わりに使ってみたのですが十分な明るさでした。

対象商品 : 45378727
2024-12-16
用途: 作業時
宮本自動車商会

まず、明るい!
明るさは大満足。
だが、明るい故に設置場所によっては光が目に入りやすい形状。
スイッチが本体なので高所に設置したままにするとコンセントの抜き差しでオンオフしなきゃいけない。
ネガティブな部分はそれくらいで、クランプもしっかりしてるし良い製品だと思う

1が参考にしています
対象商品 : 45378727
2024-01-04
用途: 暗い場所での作業

この照明はクリップと磁石と着いているのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする