乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送する、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
製品本体で3項目(体重・BMI・前回差)と、専用アプリ「ECLEAR plus」で7項目(体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認することができます。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理でき、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
※本体の液晶画面には体重と前回体重差とBMIのみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。
体重変化が詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
※最大5人まで登録可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
収納しやすいコンパクトサイズの体組成計です。
仕様【体重差】-9.9kg以上~9.9kg以下:100g単位 ※前回値のみ、【BMI】0.4~99.9:0.1単位※BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1% 単位※専用アプリで確認可、【体脂肪率判定】9段階※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位※専用アプリで確認可、【骨格筋率判定】9段階※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル判定】6段階※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能、【ユーザー登録数】5人付属品お試し用電池[単4形アルカリ乾電池(LR03)]×3本、スタートアップガイド取扱説明書質量(kg)約1.1(乾電池を除く)色ホワイト電源DC4.5V単4形アルカリ乾電池(LR03)×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g身長(cm)100.0~199.5(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×270×24測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)150電池寿命約3カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点通信規格無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※ 5GHz帯には非対応性別男/女内容量1個