曜日別特売

タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型

タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコムタッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコムタッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコムタッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコムタッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコムタッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコムタッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 - エレコム

鉛筆のような形で握りやすい、スマートフォン・タブレット用の充電式アクティブタッチペンです。
指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。
スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができます。
タッチペン本体に名前が書けるスペースがあり、紛失を防ぎます。
ペン先は約1.5mmと細いので、繊細な描き込みができます。
ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
タッチペン側面のマグネット面で、タブレットはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。
※マグネット面はELECOMロゴが印字されている側面です。それ以外の面はマグネットで吸着ができないのでご注意ください。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
LEDランプでバッテリーの残量が分かります。
約17時間の連続使用が可能です。
※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電用ポートは、USB Type-C(TM)です。
充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。
※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
ペン先はメーカー製品の「タッチペン交換用ペン先(充電式)」(P-TIPACST02)と交換が可能です。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。

仕様【筆圧感知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応【ワイヤレス充電】×機能【傾き検知】×使用時間約17時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.17保証期間1年間充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45378885P-TPACSTEN01BUブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
45378894P-TPACSTEN01YLイエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45378894P-TPACSTEN01YL45378885P-TPACSTEN01BUP-TPACSTEN01YL タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型 エレコム 45378885タッチペン スタイラスペン Type-C充電 傾き感知 誤作動防止 ペン先1.5mm 鉛筆型エレコム1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする