スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ

スマホ ストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 5枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコム
(1件のレビュー)

スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
ケースのデザインやスマートフォンの背面デザインを邪魔しない透明タイプです。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
5枚入りです。
※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
※ご使用前にケースが機器本体にしっかりとはまっていることをご確認ください。
※本製品に破れ、変形、劣化などが見られる場合は、直ちに使用を中止してください。落下、破損などの原因になる恐れがあります。
※本製品で機器本体を吊り下げた状態で走るなど、連続的な衝撃が加わる環境では使用しないでください。また、振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。ケースが外れたりシートが切れたりして、機器本体の落下、破損などの原因になる恐れがあります。
※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移りの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
※変形や劣化の原因になるので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。
※本製品は素材の特性上、時間とともに変色する可能性があります。また他の素材と長時間密着すると、生地の貼りつきや色移りの恐れがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ストラップホールシート(1口タイプ) 5枚材質PVC、亜鉛合金クリア耐荷重約2.5kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45378928PWSTHD1CR/5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 中学生向けの授業に使用
卸売・小売業

中学生向けにアクセサリー制作(携帯ショルダーストラップ制作した品に携帯電話を繋げるパーツ目的に購入しまhした。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする