CAPTAIN STAG
カラビナ付ペットボトルホルダー(リーフ/カモフラージュ)
カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。
材質
ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)
180
色
リーフ/カモフラージュ
質量(g)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45389087
UM-1931
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください