曜日別特売

ショートエアーハンマー

ショートエアーハンマー - JTCショートエアーハンマー - JTCショートエアーハンマー - JTCショートエアーハンマー - JTCショートエアーハンマー - JTCショートエアーハンマー - JTCショートエアーハンマー - JTC

農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。
農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。

エアーインレット1/4ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2内容量1個
取扱説明書:(0.61MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418706JTC71150.11
14,800
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする